リョウセイ
集塵機 パルスジェット方式 3馬力
パルスジェットクリーニング方式採用で、フィルーターに付着した粉塵を自動的に払い落としします。
フィルター面積も従来比、約50%アップしました。
除じん効果を高めました。
用途
NC旋盤作業でのドライ粉じんの集じんに、ブース内での粉じん吹き飛ばし作業時の集じんに、粉体投入、計量作業時の集じんに
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70・95
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
95
出力(kW)
2.2
風量(m
3
/min)
50
吸込口径(Φmm)
250
トラスコ品番
127-6038
材質
本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル
質量(kg)
265
フィルター
ポリエステル成形
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×880×1810
フィルター面積(m
2
)
25.6
静圧(kPa)
2.94
内容量
1個
注意
※引火性、爆発性、腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんが浮遊または堆積する可能性のある危険場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09932186
RSP-633B
¥
915,000
¥
769,000
¥
845,900
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
北海道地方
1
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません