集塵機 繊維木工用 3馬力
フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。
従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。
高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業に
電源(V)三相200
集塵容量(L)300
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番127-6027
材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル
質量(kg)115
最大処理風量(m3/min)40
電源コード(m)2.5(プラグ無し)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593
フィルター面積(m2)3.1
内容量1個
注意
※引火性・爆発性・腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんは標準仕様のままで絶対に使用しないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |