淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz

淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz - 淀川電機製作所

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型回転方向吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入口径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09934313TKDH3SL 50HZ125751254000.4単相1005011.5/-2.11/2.112.11/2.11
107,100
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09934322TKDH3TL 50HZ125751254000.43相2005011.5/-2.11/2.112.11/2.11
103,600
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09934338TKDH5TL 50HZ1757517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
183,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする