CONDOR(山崎産業)
コンドル (回収用カート用品)リサイクルカート Y-2(収納袋小)グレー
7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋。
種類
ダストカー用袋
材質
ナイロン
トラスコ品番
736-2439
容量(L)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×610
色(袋)
グレー
商品タイプ
袋のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09936718
C250-002X-MB-GR
¥9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください