コンドル (回収用カート用品)リサイクルカート Y-2(収納袋小)赤

コンドル (回収用カート用品)リサイクルカート Y-2(収納袋小)赤 - CONDOR(山崎産業)

7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋。

種類ダストカー用袋材質ナイロントラスコ品番736-2447容量(L)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×440×610色(袋)レッド商品タイプ袋のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936754C250-002X-MB-R
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする