曜日別特売

エアバキュームクリーナー

エアバキュームクリーナー - アクアシステムエアバキュームクリーナー - アクアシステム

溶剤用のエア式クリーナーです。
床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。

付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセットトラスコ品番509-5417材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09938373APPQO400AS
128,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする