アクアシステム
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)
液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)
1.5
タイプ
JIS規格20L クローズペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
1.5(吸込)
空気消費量(L/min)
105
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
1000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
60
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
1馬力
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09938416
APPQAS
オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ19×2m)
108-3391
本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FFKM、FKM、SUS
溶剤
¥
109,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09938425
APPQG
オイルストッパー、主ノズル、耐油PVCホース(Φ19×2m)
108-3386
本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS
灯油、軽油
¥
97,600
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください