エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 - アクアシステム
(4件のレビュー)

スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。

質量(kg)2付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360内容量1個
注意
※アルミを腐食させる液体には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09938443APPQO-OP
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと油とりクリーナー(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09938443
2022-01-13
用途: 切削油の吸い取りキリコ回収など
有限会社司精工製造業

単なる空き缶のわりにはこの値段は高すぎると思います。皆さんどう思われます。

6が参考にしています
対象商品 : 09938443
2021-06-11
用途: DIYや補修時
その他業種

サイクロン式掃除機に改造しました。木工で出た細かな粉塵も分離回収してくれ、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09938443
2017-08-23
用途: PCB処理業者に引き渡すための容器

フタが密閉されて良い。仕上がりもきれい。すぐ追加注文しました。

対象商品 : 09938443
2019-06-23
用途: ペール缶バキュームポンプに使用。
製造業

最低5馬力のコンプレツサーが必要です。
エアーの流量も約毎分400L必要なので
動力のコンプレツサーが無いと役にたち
ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする