曜日別特売

ペール缶用キャリー

ペール缶用キャリー - アクアシステム

ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。
20Lペール缶用のキャリーです。

用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09938468CARRY
24,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする