掃除機 46リットルバケツ 7馬力

掃除機 46リットルバケツ 7馬力 - リョウセイ

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。
第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。

用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用電源(V)3相200集塵容量(L)46トラスコ品番127-6035セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)180出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50内容量1個
注意
※乾式クリーナーです。
※ガソリン、シンナーなど引火性、爆発性雰囲気のある場所並びに火種(タバコ・火花)は絶対に吸引させないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09939152RA-3507L
807,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥22,000/税込¥24,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする