東浜商事
連続運転用掃除機
電源(V)
三相200
電源コード(m)
8
材質
金属及び樹脂
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.5
電圧(V)
三相200
消費電力(W)
1000
風量(m
3
/min)
3.00
ホース長さ(m)
2
連続使用時間(時間)
8000
真空度(kPa)
22.4
最大真空圧(kPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵容量(L)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09940017
AS-10MBL
10
22
¥
337,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09940026
AS-27BL
27
38
¥
337,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません