曜日別特売

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1 - CONDOR(山崎産業)

こまごまとした備品もまとめて運搬できるトレー付きワゴン。ホテルの補充・回収用に。

材質フレーム:スチールパイプメラミン焼付、棚板・台:スチールメラミン焼付、トレー:PVC、布袋:ナイロン質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1470×1130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09940035C130-000X-MB
267,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする