曜日別特売

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M - CONDOR(山崎産業)コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M - CONDOR(山崎産業)コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M - CONDOR(山崎産業)

大変丈夫なスチール製の、大容量総合補充用ワゴン。

材質フレーム:メラミン焼付、棚・側板:スチールメラミン焼付、コップ入れ袋:綿帆布(容量約24L)質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×1590×1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09940053C175-000X-MB
375,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする