コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS

コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS - CONDOR(山崎産業)コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS - CONDOR(山崎産業)コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS - CONDOR(山崎産業)コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS - CONDOR(山崎産業)コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS - CONDOR(山崎産業)コンドル (清掃カート)プロテック ツールカートマルチS - CONDOR(山崎産業)

大容量の清掃道具を搭載可能。
標準装備:ダストパック1枚、バケツ2個、小物ケース2個、コンテナ1個

トラスコ品番736-0606材質フレーム:スチールパイプクロームメッキ、コンテナ・小物ケース・バケツ:PP、ダストパック:ナイロン質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×1135×1102繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09940114C232-000X-MB
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする