曜日別特売

バーキュート フロアデッキブラシ ヘッド 赤色

バーキュート フロアデッキブラシ ヘッド 赤色 - バーテック
(2件のレビュー)

ブラシ素材のPETは、耐熱温度130℃、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。

用途床の洗浄商品タイプスペアブラシ幅(mm)200材質(ブラシ部)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(ヘッド)PP(ポリプロピレン)トラスコ品番805-1632質量(g)280奥行(mm)64毛丈(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0994032461400101
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09940324
2017-12-26
用途: 工場の床清掃

ヘッドのみ交換出来るのが良い。赤色なので用途により使い分けし易い。

対象商品 : 09940324
2017-01-06
用途: 食品工場床洗浄用

ブラシ部分は長くて強いので非常に使いやすいです。
柄のジョイント部分がネジ締めで少し緩みやすい気がしますが、問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする