曜日別特売

粘着マット 600mmx900mm

粘着マット 600mmx900mm - ブラストン

優れた防じん効果を発揮します。
連番タックで残数確認が容易です。
水溶性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。
靴底や車輪に付着したちり、ほこりをキャッチします。

用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や食品工場に。材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)トラスコ品番810-6472長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.5質量(g)7000内容量1ケース(30枚×8シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09944847BSC-MEC200600900
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする