ノンスリップシート 0.05X1000X100m

ノンスリップシート 0.05X1000X100m - KS

屋根上などの高所作業に最適な、すべりにくい養生用シートです。
音がしにくいので現場の近隣に迷惑をかける心配がありません。
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのポリエチレンマスキングシートです。
緑色です。

用途床などの養生保護材料厚さ(mm)0.05青透明材質本体部低密度再生ポリエチレン仕様紙管に巻いていますトラスコ品番128-4410幅(mm)1000質量(kg)4.5長さ(m)100内容量1セット(2枚)
注意
※自動車カバー・農業用には使用しないでください。
※建築用養生シートとして使用してください。
※上を歩くと少々滑るときがありますのでご注意ください。
※耐熱50℃以下で使用してください。可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※保管は直射日光をさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10666267KS-N5-10
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする