精和産業
高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型
らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
吐出圧力(MPa)
15
吐出水量(L/min)
13
仕様
錆びの出ない樹脂製燃料タンク搭載・最新高圧セラミックポンプ搭載
トラスコ品番
111-3696
セット内容
ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター
質量(kg)
28
本体寸法(mm)
640×460×620
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09946843
JC-1513GO
¥364,000
¥
289,800
¥318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません