渡部工業
低圧ゴム長靴26.0cm
作業性および絶縁性に優れています。
電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途
低圧配電線路の活線作業用に
サイズ(cm)
26
材質
天然ゴム
仕様
電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)
トラスコ品番
853-7509
質量(kg)
1
種類
作業靴
機能
絶縁
試験電圧(V/1分)
3000
靴タイプ
長靴
内容量
1個
注意
※定期自主点検:不必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09948575
250-26.0
¥14,300
¥
12,980
¥14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません