曜日別特売

低圧ゴム長靴28.0cm

低圧ゴム長靴28.0cm - 渡部工業

作業性および絶縁性に優れています。
電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。

用途低圧配電線路の活線作業用にサイズ(cm)28材質天然ゴム仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7511質量(kg)1種類作業靴機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴内容量1個
注意
※定期自主点検:不必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09948593250-28.0
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする