タフテックホワイト衛生長靴 白 25.5cm

タフテックホワイト衛生長靴 白 25.5cm - アキレス

防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。
食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。
防水素材、滑りにくいソールです。

用途水産加工業、食品工場等形状ハイカットサイズ(cm)25.5足幅EEホワイト材質PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス規格寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製トラスコ品番868-7516質量(kg)1種類作業靴長さ(cm)30.5(25.5時)機能防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑引張強度(MPa)8度以上/硬度62±3度靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09948672OSM 6000 W/CP25.5
4,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする