曜日別特売

耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク

耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク - アキレス耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク - アキレス耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク - アキレス

ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
通商産業省選定グッドデザイン賞受賞商品です。

用途製油・精油・営業油を多様する場所にモスグリーン足幅EE材質塩化ビニール(PVC)形状ハイカット種類作業靴機能耐薬品性・耐油性靴タイプ長靴内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09948837TOW 2100 MG 25.525.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
09948846TOW 2100 MG 26.026
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
09948803TOW 2100 MG 24.024
オープン
取扱い終了
返品不可
09948812TOW 2100 MG 24.524.5
オープン
取扱い終了
09948828TOW 2100 MG 25.025
オープン
取扱い終了
返品不可
09948855TOW 2100 MG 26.526.5
オープン
取扱い終了
返品不可
09948864TOW 2100 MG27.027
オープン
取扱い終了
09948873TOW 2100 MG28.028
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする