ナショナルマリン
マリンテナーMT-2型
枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。
底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。
使用しない時は小さく格納できます。
仕様
飲料水用としての材質を選定
トラスコ品番
100-0515
材質
補強布入り塩ビシート
質量(kg)
11
高さ(mm)
730
容量(L)
1000
適合規格
水道法水質基準、厚生省令69号適合
下部寸法(mm)
1480×1480
上部寸法(mm)
800×800
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09954507
T-MT2
¥
191,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950