曜日別特売

貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル

貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル - メテックス貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル - メテックス貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル - メテックス貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル - メテックス貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル - メテックス貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル - メテックス貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル - メテックス貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル - メテックス

「人が浮ける防災バッグ」は、阪神大震災で被災した弟と救援に駆けつけた兄の体験をもとに、防災士となった兄弟が開発した実用的な防災バッグです。
1)防水・浮力機能:密閉防水でライフジャケットL1相当の浮力があり、津波・洪水時にも浮いて命を守る。
2)多機能キャスター付:キャスターとバッグが分離可能で、背負う・引く・手持ちができ、高齢者や女性も楽に運べる。
3)耐久性・設置性:丈夫で破れにくいターポリン素材を採用し、家庭・オフィス・学校にも設置しやすいデザイン。
長期避難生活にも対応し、緊急時に本当に役立つ防災バッグです。

用途
災害用。
アウトドア用。
材質
バッグ:PVC
幅(mm)
350
高さ(mm)
480
奥行(mm)
250
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EXCXWTG-S 7536892575368925EXCXWTG-S698-3749
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
EXCXWT-S 7536894175368941EXCXWT-S698-3750
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする