曜日別特売

飲料用フタD型用

飲料用フタD型用 - ナショナルマリン

使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。

トラスコ品番100-0517適合機種T-ID2200用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09954568T-IHD
71,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする