ナショナルマリン
蛇口付給水器
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
仕様
トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用
トラスコ品番
100-0520
材質
補強布入り塩ビシート
質量(kg)
12
高さ(mm)
550
寸法(長さL×幅W)(mm)
Φ65×1300
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09954717
T-JKK
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850