ナショナルマリン
接続継手
設置場所の大きさに合わせて設定できます。
軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。
コンパクトな設計で保管場所を取りません。
サイズについては、ご要望に応えます。
トラスコ品番
100-0539
材質
補強布入り塩ビシート
質量(kg)
1.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09954726
T-WFBST
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850