抗菌 消臭 緊急トイレ
断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。
凝固剤が第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです。
抗菌・消臭機能で、尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し、災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策のお役に立ちます。
凝固剤には抗菌性・消臭性があり、トイレをした後の臭いを抑えることができます。
凝固剤は1さじ(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。
処理袋付属なので、臭い漏れがしにくい!
いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しに、子供のトイレが見つからない時の保険として
防災士監修品 いざという時に水洗トイレは使えなくなります。自分で対処できるようにトイレの準備をしましょう。
- 用途
- 断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。
- 成分
- 凝固剤/高分子吸水樹脂、汚物袋・消臭抗菌処理袋/PE樹脂
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ
























![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)