曜日別特売

総合格納袋AB用

総合格納袋AB用 - ナショナルマリン

支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。

仕様総合格納袋トラスコ品番100-0526適合機種A型・B型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)330×1100質量(kg)0.8材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ内容量1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09954735T-SFAB
34,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする