曜日別特売

樹脂製擬木杭

樹脂製擬木杭 - 大研化成工業樹脂製擬木杭 - 大研化成工業樹脂製擬木杭 - 大研化成工業樹脂製擬木杭 - 大研化成工業樹脂製擬木杭 - 大研化成工業樹脂製擬木杭 - 大研化成工業
(15件のレビュー)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。

内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
全長(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09956022G5505ダークブラウン55500-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
地域運賃
09956038G5506DBAダークブラウン55600あり(上部より100mm1箇所)
オープン
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
09956047G5506BEAベージュ55600あり(上部より100mm1箇所)
オープン
869
956(税込)
当日出荷
09956056G5509DBAダークブラウン55900あり(上部より60mmと230mmの2箇所)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
09956065G5509BEAベージュ55900あり(上部より60mmと230mmの2箇所)
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09956074G6012DBAダークブラウン601200あり(上部より60mmと290mmの2箇所)
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
09956083G6012BEAベージュ601200あり(上部より60mmと290mmの2箇所)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09956092G6015DBAダークブラウン601500あり(上部より60mm、240mm、420mmの3箇所)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09956108G6015BEAベージュ601500あり(上部より60mm、240mm、420mmの3箇所)
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09956178G8009DBAダークブラウン80900あり(上部より60mmと230mmの2箇所)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09956187G8009BEAベージュ80900あり(上部より60mmと230mmの2箇所)
オープン
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
09956117G8012DBAダークブラウン801200あり(上部より60mmと290mmの2箇所)
オープン
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
09956126G8012BEAベージュ801200あり(上部より60mmと290mmの2箇所)
オープン
3,598
3,958(税込)
60日以内出荷
09956135G8015DBAダークブラウン801500あり(上部より60mm、240mm、420mmの3箇所)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09956144G8015BEAベージュ801500あり(上部より60mm、240mm、420mmの3箇所)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09956153G8018DBAダークブラウン801800あり(上部より80mm、320mm、600mmの3箇所)
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
09956162G8018BEAベージュ801800あり(上部より80mm、320mm、600mmの3箇所)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09956004G1005Aダークブラウン100500あり(上部より100mm1箇所)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
09956013G1007Aダークブラウン100750あり(上部より100mm1箇所)
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
09955968G1010Aダークブラウン1001000あり(上部より60mmと230mmの2箇所)
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
09955977G1012Aダークブラウン1001200あり(上部より60mmと290mmの2箇所)
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
09955986G1015Aダークブラウン1001500あり(上部より60mm、240mm、420mmの3箇所)
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
09955995G1018Aダークブラウン1001800あり(上部より80mm、320mm、600mmの3箇所)
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09956038
2025-02-28
用途: 土留め板の杭

このサイズのACQ防腐杭を使用していたが最近近隣で見当たらず、樹脂製を使用してみた。打ち損じても頭が割れず打ちやすい部分はOK。自治体指定方法で廃棄の際は少し手間がかかるだろう。

2025-02-01
用途: 動物侵入防止
松浦商事株式会社サービス業

リピート者です。
良い商品に巡り合えて助かってます。

対象商品 : 77360116
2023-01-27
用途: 庭のフェンスの支柱杭として使用
UEDA COMPANYサービス業

直径が80cmあり、50cmのものに比べ重量はかなりありますが、その分折れ曲がりもなく確りした作りで長さが150cmでも十分な強度があります。
支柱に蝶番をつけて、扉をつける予定ですがしっかりした支柱で満足しています。
穴が3か所ありますが、支柱間をアルミパイプで連結して、強度、見栄えも良いフェンスができました。

対象商品 : 09956056
2022-12-01
用途: 庭のフェンスの支柱杭として使用
UEDA COMPANYサービス業

擬木の表面の感じが良く、庭の雰囲気も悪くならず良いです。
杭を20cm程、打ち込みましたが、杭の穴をあける道具を使い、あらかじめ誘導穴をあければ、スムーズにゴムハンマーで打ち込めました。
強度もあり、地上に70cm程でていますが、ロープやワイヤーを張ってもしなりもなく、フェンスの支柱として最適でした。
価格も某ホームセンターでは、同じタイプの物で、30%ほど高く、価格面も安くて良いです。

2022-10-29
用途: 花壇の柵用
その他業種

従来は焼いた木材を使用していたが時間と共に朽ち果てた。代替えを探していた時にこの擬木杭と出会う、以後
似た用途が発生した場合に、この杭を使用している。
色、手触り、外観共にベストだと思う。

対象商品 : 09956038
2021-05-26
用途: 花壇

品質は十分満足できる商品で、いろんな種類の長さがあって選別しやすい商品です。

対象商品 : 09956144
2021-04-15
用途: 公園のロープ柵の支柱
宿屋建設工業株式会社建設業・工事業

問題なく使用しました。思ったより軽く綺麗な仕上がりです。

対象商品 : 09956117
2020-05-14
用途: 柵として使用
農・林・水産業

設置にはとくに問題ありませんでしたが、垂直に立てるための手立てが擬木にあるといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする