ゴールデンスター
GS グラスバーナー
芝焼き、土壌殺菌、野外での火おこしなどに
用途
電子着火ガスバーナー
トラスコ品番
868-2898
セット内容
専用ボンベTO-470
材質
本体:ダイガスト、ボンベ:ブリキ
幅(mm)
195
高さ(mm)
685
使用ガス
LPG・プロパン混合ガス(専用ボンベ)
発熱量(kcal/h)
約7000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957386
GB-7000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください