曜日別特売

L型アルミレーキ

L型アルミレーキ - 昭和ブリッジ販売L型アルミレーキ - 昭和ブリッジ販売
(1件のレビュー)

オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。

用途地ならし用全長(mm)1820先幅(mm)600トラスコ品番380-8572材質アルミ合金質量(kg)1爪長さ(mm)40爪数18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09957587L-60-18
5,900
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09957587
2022-06-05
用途: 畑の整地
製造業

使用感は特に可もなく不可もなくです。
ただ翌日発送となっていましたが実際に届いたのは3日後でした。
キャンセルしたいぐらいでしたが受け取りました。
期待させる書き方は止めてください。

MonotaROからの回答

出荷目安は、平日のご注文日の15時までにご注文いただいた場合を想定しております。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする