SH型アルミ整地板

SH型アルミ整地板 - 昭和ブリッジ販売

オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。

用途地ならし用仕様組立式トラスコ品番380-8581材質アルミ合金全長(mm)1820質量(kg)1.3爪長さ(mm)110先幅(mm)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09957596SH-606001820
6,300
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする