昭和ブリッジ販売
S型アルミ整地板
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途
圃場の整地やグラウンドの整備
全長(mm)
1220
先幅(mm)
270
トラスコ品番
125-2308
材質
アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)
0.6
内容量
1セット(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880607
S-27
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません