浅香工業
金象 HSスチールレーキ1350
頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途
整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業
トラスコ品番
835-7834
全長(mm)
1430
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
12
頭部高さ(mm)
95
先幅(mm)
295
頭部板厚(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09957605
72906
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません