45cm壁掛け工場扇

45cm壁掛け工場扇 - ナカトミ
(1件のレビュー)

金属製ガードリング採用しています。
サーマルプロテクター付です。
首折れ4段階です。
風量3段階です。
自動首振り左右約90°です。

用途作業現場用セット内容コンクリート用アンカー、スイッチボックスナイロンプラグ、スイッチボックス取付ネジ、スイッチボックス取付金具幅(mm)520質量(kg)5.9高さ(mm)550奥行(mm)320消費電力(W)111/124風量(m3/min)160/187機能左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付最大風速(m/min)(50/60Hz)285/356電気代の目安2.6/2.9(1時間)風量調整3段階首振りあり上下角度調整サーマルプロテクター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
羽根枚数
左右首振
電源(V)
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09957815OPF-45W454単相100樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09957815
2023-07-08
用途: お客さんの工場に取り付け
有限会社石田電気工事建設業・工事業

値段の割にはしっかりした物でした
商品説明には「羽の材質」はアルミと書いていたのに
梱包を開けてみたら「羽の材質」はプラスチックだった

MonotaROからの回答

商品情報が間違っており、失礼致しました。返品・交換のご希望がございましたら、お問い合わせ窓口へご連絡頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする