曜日別特売

1人用手洗い装置 100V給湯器・ドライヤー付

1人用手洗い装置 100V給湯器・ドライヤー付 - 三共空調

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。

用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能付トラスコ品番105-9833幅(mm)500質量(kg)46高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ100V給湯器・ジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100内容量1個
注意
※別途2人用・3人用があります。
※電源は、本体用、給湯器用、ジェットタオル用と個別に用意して下さい。
※現場にて給水および排水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09957973HWS-1-H101-D
810,000
809,800
890,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする