1人用手洗い装置 200V給湯器・ドライヤー付
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能付
トラスコ品番105-9834
幅(mm)500
質量(kg)46
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ200V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
内容量1個
注意
※別途2人用・3人用があります。※電源は、本体用、給湯器用、ジェットタオル用と個別に用意して下さい。
※現場にて給水および排水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |