エナパック
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途
油圧ジャッキ、油圧ツール
仕様
ISO9001認証取得工場製
付属品
メスカプラー(CR-400)
材質
スチール
最高使用圧力(MPa)
70
配管口径
3/8-18NPT
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用の際に油圧ポンプが必要です。
※配管金具はホームページを確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
揚力(kN)
シリンダ外径(Φmm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09960895
RCH-206
155
(最短)306
214
98
【シリンダ外径ねじ】3-7/8-12UN、【プランジャー中空ねじ】1-9/16-16UNF
¥
181,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
09960904
RCH-603
76
(最短)323
575
159
【シリンダ外径ねじ】6-1/4-12UN、【プランジャー中空ねじ】2-3/4-16UNF
¥
281,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430