エナパック
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
(1件のレビュー)
用途
シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様
ISO9001認証取得工場製
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
内容量
1個
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
※10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09961123
CS-101
38
100
¥
128,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
09961132
CS-201
44
200
¥
162,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
09961148
CS-302
62
293
¥
174,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください