エナパック
エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)
70/7
材質
タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)
2.0
最大電流(A)
9.5
モーター電圧(V)
単相100
定格出力(kW)
0.45
吐出量(L/min)
0.35/2.5
内容量
1個
注意
※油温の上昇を防ぐために、連続での作業や、サイクルの早い作業に使用しないでください。
※クランプで使用する場合は事前にメーカーへご相談ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09961202
PE1700-HWCJ
17
852-0147
¥
380,500
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
09961218
PE1700-HWOJ
17.3
852-0148
¥
416,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
09961227
PE1700-VD1J
20.4
852-0149
¥
605,500
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09961236
PE1700-VDPJ
20.4
852-0150
¥
605,500
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09961245
PE1700-VDRJ
20.2
852-0151
¥
575,600
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09961254
PE1700-VM2J
16.1
852-0152
¥
398,500
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
09961263
PE1700-VM4J
18
852-0153
¥
451,400
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430