エナパック
エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途
シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます
仕様
ISO9001認証取得工場製
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質
シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
内容量
1個
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
※10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最小全長(mm)
シリンダストローク(mm)
シリンダ能力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09961272
HP-202
852-0100
【シリンダ】7.7、【手動ポンプ】4
【シリンダ】162
49
214
¥
223,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
09961288
HP-302
852-0101
【シリンダ】10.9、【手動ポンプ】4
【シリンダ】178
62
326
¥
259,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください