エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ

エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ - エナパックエナパック 超軽量アルミ中空シリンダ - エナパックエナパック 超軽量アルミ中空シリンダ - エナパックエナパック 超軽量アルミ中空シリンダ - エナパックエナパック 超軽量アルミ中空シリンダ - エナパックエナパック 超軽量アルミ中空シリンダ - エナパック

中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。
ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。
ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。

仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
受圧面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09961333RACH30250852-0167(最短)208851.1
252,300
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09961342RACH304100852-0168(最短)2679.551.1
312,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09961358RACH306150852-0169(最短)33311.251.1
371,700
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09961367RACH60250852-0170(最短)25117.284.7
440,600
439,800
483,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09961376RACH604100852-0171(最短)31519.584.7
527,800
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09961385RACH606150852-0172(最短)38022.884.7
609,000
579,800
637,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする