曜日別特売

エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ - エナパック

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。

仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPaトラスコ品番852-0146材質強化プラスチック質量(kg)11適合シリンダ複動作動音(dB)76内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09961394PAMG1402N
153,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする