W6型 サービスワゴン

W6型 サービスワゴン - キャニオン

さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

用途各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房段数2材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車高さ(mm)960キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付組立時間1人30分支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
奥行(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09964982W6A-S460661066460556-715713.1
101,700
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09964998W6A-S4607760100460556-716514.5
109,300
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965007W6A-S4609760100460556-717315.8
115,100
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965016W6A-S46101070100460556-718117.4
123,600
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965025W6A-S46121220100460556-719018.7
130,600
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965034W6A-S6106610100610556-720315.4
118,300
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965043W6A-S6107760100610556-721117.2
124,400
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965052W6A-S6109910100610556-722019
130,200
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965068W6A-S61101070100610556-723815.4
147,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965077W6A-S61121220100610556-724623
155,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする