曜日別特売

サイドアップワゴン

サイドアップワゴン - キャニオン

棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。
耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。

材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)棚板調整ピッチ(mm)25内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09965147RWA-S4607760460
147,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965156RWA-S4609910460
161,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965165RWA-S6107760610
165,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965174RWA-S6109910610
180,500
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする