キャニオン
メイドワゴンB
ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。
用途
工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類の回収や品物のピッキングに
仕様
組立式
材質
棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ナイロンウレタン製(100mm)
質量(kg)
23
高さ(mm)
890
間口W×奥行D×高さH(mm)
1220×460×890
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
【収納棚】610×460
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
バッグ容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09965278
MWBB-P4612-BB
【バッグ】ブルー2枚
556-6339
60
¥
183,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965287
MWBB-P4612-BG
【バッグ】ブルー・グリーン各1枚
556-6347
約60
¥
183,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965296
MWBB-P4612-GG
【バッグ】ブルー・グリーン各1枚
556-6355
約60
¥
183,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません