メイドワゴンC

メイドワゴンC - キャニオン

ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。

用途工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類の回収に仕様組立式質量(kg)16高さ(mm)1115間口W×奥行D×高さH(mm)760×460×1115キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付棚板スチール(パウダーコーティンググレー色)バッグ容量(L)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09965305MWCA-P4607-BB【バッグ】ブルー2枚
112,900
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965314MWCA-P4607-BG【バッグ】ブルー・グリーン各1枚
112,900
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09965323MWCA-P4607GG【バッグ】グリーン2枚
112,900
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする