曜日別特売

メイドワゴンE

メイドワゴンE - キャニオン

ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。

用途工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類回収や品物のピッキングに材質棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ゴム製(100mm)、バッグ:ポリエステルターポリントラスコ品番556-6398幅(mm)640質量(kg)15高さ(mm)1115奥行(mm)460キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)アズワン品番61-3800-36バッグ容量(L)140内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09965332MWEA-P46066404601115
93,300
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする