ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - 米澤器械工業ステンレスワゴン - 米澤器械工業ステンレスワゴン - 米澤器械工業ステンレスワゴン - 米澤器械工業ステンレスワゴン - 米澤器械工業ステンレスワゴン - 米澤器械工業
(1件のレビュー)

溶接構造で耐久性があります。
4方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。

均等積載量(kg/段)25材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール高さ(mm)810キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
材質(キャスター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09966538SUS-600K113-296511.1600×450×810ゴム
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09966547SUS-600K2113-296612.5600×450×810ゴム(自在キャスター4個)
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09966556SUS-750K113-152212.4750450×810ゴム
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09966565SUS-750K2113-152314750×450×810ゴム(自在キャスター4個)
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09966574SUS-900K113-152518.2900×600×810ゴム
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09966583SUS-900K2113-152620.4900×600×810ゴム(自在キャスター4個)
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09966547
2021-01-22
用途: 厨房内での配膳作業
医療・福祉・介護関連業

動きもスムーズで、使いやすい。鏡くらいキレイで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする